LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ハイタックガスケットシーラント (MR5009)
簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。
取り外しが簡単
ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
用途
ガスケット
ねじ結合部
ホースの接合部
ウェザーストリップ
電極、点火プラグ、電線の防水加工
リアアクスル
チューブレスタイヤとリムの補強
異種材料の接着
フィルターライン接合部
電極保護
容量(mL)
473
色
赤
トラスコ品番
575-8755
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07832365
1540591
473
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください