嫌気性フランジシール剤 518

嫌気性フランジシール剤 518 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。

用途アルミフランジシールに。トラスコ品番363-5734容量(mL)25使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度ペースト(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(25mL×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835147518-25
65,260
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする