LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フランジシール5970
脱アルコールタイプです。
耐オイル性、耐薬品性に優れます。
即シール性あります。
用途
エンドカバーや各種フランジ用。
ポッティング、コーティング、またはシーリングに。
トラスコ品番
363-5733
材質
シリコーン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~200
可使時間(分)
25
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005mL
特性
耐油、耐薬品
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835251
5970-300
¥
252,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください