LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
フランジシール5091
脱アルコールタイプです。
湿気硬化+紫外線硬化タイプです。
30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
用途
ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。
エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。
トラスコ品番
390-7026
材質
シリコーン
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-55~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0015mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835260
5091-300
¥
266,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください