LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプター
用途
PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用
材質
POM
寸法(mm)
Φ18×25
危険物の類別
非危険物
適合アダプタ
PU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835305
2737714
567-8988
1.6
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07835321
2737715
567-8993
2
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07835330
2737716
567-8991
2.5
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07835339
2737717
567-8992
3.2
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください