曜日別特売

高機能瞬間接着剤 4210

高機能瞬間接着剤 4210 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。
121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。

用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性内容量1箱(20g×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078350414210-20
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする