曜日別特売

高機能瞬間接着剤 403

高機能瞬間接着剤 403 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
外観が気になる部品の接着に最適です。

用途
即硬化が必要な個所。
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性内容量1箱(50g×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834998403-50
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする