LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
トラスコ品番
412-9429
容量(g)
40920
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00001mL
硬化時間
20~60秒
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20g×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835025
409-20
¥
38,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください