LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ハイブリッド接着剤4090
様々な材質との優れた接着性に優れています。
低温(5℃)においても速い固着時間
優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。
低温(5℃)以下でも速く固まります。
用途
金属、プラスチック、ゴム。
長さ(mm)
8
幅(mm)
30
色
(主剤/硬化剤)グレー
容量(mL)
50
高さ(mm)
3
使用温度範囲(℃)
150
容量(g)
50
可使時間(分)
(23℃)4~6
主な用途
金属、プラスチック、ゴム
粘度(mPa・s)
ジェル状
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
(23℃)4~6
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※デュアルカートリッジガンとノズルが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834858
HY4090-GY-50
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください