LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。
低粘度なので後浸透可能です。
用途
金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。
トラスコ品番
412-9420
材質
アルコキシエチルシアノアクリレート
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~70
容量(g)
50
主な用途
金属・プラスチック・エラストマー材質
すきま(mm)
最大0.05
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.000125mL
固着時間(秒)
(22℃)30~120
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(50g×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835016
408-50
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください