曜日別特売

瞬間接着剤 424

瞬間接着剤 424 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。
中粘度。

用途
特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。
トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性内容量1箱(50g×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835059424-50
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする