曜日別特売

高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可)

高強度タイプはめ合い固定剤 675(取り外し不可) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

はめ合い用嫌気性接着剤

用途
高強度
スローキュア
トラスコ品番412-9412使用温度範囲(℃)-55~150粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(250mL×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07835181675-250
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする