LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
紫外線硬化接着剤 3052
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
耐熱性があります。
用途
モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。
トラスコ品番
390-7018
材質
アクリル系
色
淡黄色
対応
推奨硬化促進剤 SF7649
剪断強度(N/mm
2
)
≧15
硬化条件
紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)
2750~5000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
特性
耐熱
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
83
表面硬化(秒)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834876
3052-1L
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください