紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)

紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

光硬化型接着剤です。
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。
プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。

用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12内容量1箱(250mL×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078352173052-250
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする