LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
紫外線硬化型接着剤 3851
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。
プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
嫌気性硬化も含みます。
用途
光硬化型接着剤として。
トラスコ品番
363-5730
色
淡黄色
容量(L)
250
対応
推奨プライマー 7649
粘度(mPa・s)
3000~7000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
耐湿、耐水
危険物の性状
非水溶性
表面硬化(秒)
12
内容量
1箱(250mL×10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835138
37433
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください