LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
小型ポータブルLEDライト CL32-365nm
高寿命で低ランニングコスト
コンパクトで軽量
用途
紫外線接着剤、可視光接着剤に使用可能
トラスコ品番
253-9385
セット内容
本体、AC電源ケーブル、USBケーブル(バッテリー充電用)
長さ(mm)
140
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
波長(nm)
放射波長:365
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834867
2182210
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください