曜日別特売

キズかくしカラーペイント ブラック

キズかくしカラーペイント ブラック - 高森コーキ

塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!

用途
[特徴]
木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。
施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。
隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。
材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※【使用上の注意】
※用途以外には使用しないでください。
※使用の際は5℃以上の部屋で作業をしてください。5度以下で作業をすると乾燥ができなかったり、乾燥が遅くなります。
※必ず目立たない場所で試し塗りをし、色の確認をしてから使用してください。
※本製品の色は乾燥前と乾燥後で多少異なる場合があります。
※着色が十分でない場合は乾燥した後に重ね塗りをしてください。
※シリコン系や油脂系のワックス仕上げを行った床材、家具には使用できません。
※使用後はハケを綺麗に拭いてからしっかりとキャップをし、本品を立てた状態でマイナス5度以上の場所に保管してください。
※手や衣服についた場合は、すぐにふき取り、水や石鹸水で洗い流してください。
※眼、口に入らないよう注意してください。誤って目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で十分に洗い流してください。また飲み込んだ場合には大量の水を飲ませた後に吐かせ、どちらの場合も本品を持参し、直ちに医師に相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07853241RPP-07
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする