TENMA(天馬)
フィッツケース マルチ
1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮
材質
引出/外枠/天板:PP、補強板:アルミ
色
ホワイトクリア
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
全18種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
W30×D40×H20
W30×D40×H30
W30×D40×H40
W35×D40×H20
W35×D40×H30
W35×D40×H40
W40×D40×H20
W40×D40×H30
W40×D40×H40
内容量
1セット(4個)
1セット(6個)
1個
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07861695
40-30S
1個
天板5 / 引出内3
W30×D40×H20
1400
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862036
40-30M
1個
天板5 / 引出内4
W30×D40×H30
1900
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862045
40-30L
1個
天板5 / 引出内5
W30×D40×H40
2500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862061
40-35S
1個
天板5 / 引出内3
W35×D40×H20
1600
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862070
40-35M
1個
天板5 / 引出内4
W35×D40×H30
2100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862079
40-35L
1個
天板5 / 引出内5
W35×D40×H40
2600
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862088
40-40S
1個
天板5 / 引出内3
W40×D40×H20
1800
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862097
40-40M
1個
天板5 / 引出内4
W40×D40×H30
2400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862106
40-40L
1個
天板5 / 引出内5
W40×D40×H40
2900
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862831
40-35S
1セット(6個)
天板5 / 引出内3
W35×D40×H20
1600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862840
40-35M
1セット(4個)
天板5 / 引出内4
W35×D40×H30
2100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862849
40-40S
1セット(6個)
天板5 / 引出内3
W40×D40×H20
1800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862858
40-40M
1セット(4個)
天板5 / 引出内4
W40×D40×H30
2400
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862946
40-30S
1セット(6個)
天板5 / 引出内3
W30×D40×H20
1400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07862955
40-30M
1セット(4個)
天板5 / 引出内4
W30×D40×H30
1900
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07863095
40-30L
1セット(4個)
天板5 / 引出内5
W30×D40×H40
2500
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07863111
40-35L
1セット(4個)
天板5 / 引出内5
W35×D40×H40
2600
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07863120
40-40L
1セット(4個)
天板5 / 引出内5
W40×D40×H40
2900
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。