曜日別特売

PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト

PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト - BUFFALO(バッファロー)

最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。

セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A本体質量(g)約48入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07872938BSACPD2010C2WH
オープン
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする