24V ジャンプスターター(24V車専用)

24V ジャンプスターター(24V車専用) - Kaise

17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)
8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)
シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。
USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。
ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。
市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。
IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)
バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)

質量(kg)7.6(付属品含む)電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上)出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193充電時間約10時間(906 AC充電器の場合)電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)寿命約2000回(目安)バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子)インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示内容量1台
注意
※車両バッテリーの電圧が0.2V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07876219KG-200
290,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする