iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh

iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFaceiFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh - iFace

外出先での充電は電源やコードが気になるところ。
そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。
マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。

用途
・フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き
・外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー
・位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし(※ワイヤレス充電の場合、他の充電ポートはなるべく使用しないでください。電流不足により充電時間が長くなる場合があります。また、マグネット吸着に対応していない機種では通常のワイヤレス充電器となります。)
・ワイヤレス充電の最大出力は10W
・2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能(※最大電流の制限により充電時間が長くなる場合があります。)
・保護回路搭載の安全設計
・最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応
・接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載
付属品USB-A to USB-Cケーブル 1本(約30cm)質量(g)約153種類PSマーク:丸PSEマーク出力USB-C出力 5V/2.4A 、USB-A出力 5V/2.4A 、ワイヤレス出力 10W/7.5W/5W、合計:5V/2.4A対応機種・MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース・Qi/Qi2.0対応のAndroid端末※Qi対応品ではマグネット吸着機能をご使用いただけません。※対応機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。入力USB-C 5V/2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×63×19バッテリー電圧(V)3.7内蔵電池リチウムイオンポリマーバッテリー容量(mAh)5000主材質ポリカーボネート、ポリウレタン、マグネットUSBポート数2蓄電時間(時間)約3充放電回数(回)約500充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A 、MagSafe(ワイヤレス)内容量1個
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※MagSafe対応スマートフォンケースのサイズや形状によって本製品を装着できない場合があります。あらかじめご確認ください。
※本製品の長時間装着により、ケースに圧痕、擦れ傷などが発生することがあります。
※国内専用モデルです。海外での使用はできません。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像0788551141-978993ホワイト
4,500
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788552041-979006ベージュ
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788552941-979013ペールブルー
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像0788553841-979020サクラピンク
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする