曜日別特売

宅配ボックス搭載機能門柱

宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ宅配ボックス搭載機能門柱 - 丸三タカギ

大容量のポスト&宅配ボックスを搭載したワイド型門柱の決定版モデル。
ポストはメール便対応、宅配ボックスは宅配120サイズ対応と業界最大級容量を実現。
豊富なバリエーションで多様なニーズにも対応可能です。

材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)透明アクリル表札/透明アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×465×1475(全高1825)投函タイプ宅配ボックス:前入れ前出し/ポスト:上入れ前出し内容量1台
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07889930MHM50N-R【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】プラチナステン
148,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07889939MHM60N-R【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】ブラック
148,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07889948MHM50N-W7-R【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】ハニーチェリー
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07889957MHM50N-YF-R【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】キャラメルチーク
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07889966MHM60N-YF-R【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】キャラメルチーク
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07889975MHM60N-Z9-R【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】ショコラウォールナット
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07889991MHM50-R【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】プラチナステン
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07890000MHM60-R【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】ブラック
158,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07890009MHM50-W7-R【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】ハニーチェリー
168,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07890018MHM50-YF-R【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】キャラメルチーク
168,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07890027MHM60-YF-R【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】キャラメルチーク
168,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07890036MHM60-Z9-R【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】ショコラウォールナット
168,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする