曜日別特売

UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー

UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー - BUFFALO(バッファロー)UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー - BUFFALO(バッファロー)UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー - BUFFALO(バッファロー)UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー - BUFFALO(バッファロー)UHS-Ⅱ対応 USB3.2Gen1 Type-Cカードリーダー - BUFFALO(バッファロー)

UHS-Ⅱ対応の高速なデータ転送、4K動画の撮影データもスムーズに転送可能。PC、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続ケーブルモデル。

仕様メディア間コピー(スロット個別認識):可能付属品取扱説明書/保証書質量(g)約43規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook、Windowsタブレット、iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×11×55(突起部を除く)消費電流(mA)最大500 ※使用するメディアに依存します。インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。ケーブル長(cm)約12通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07889896BSCR510U3CSV
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする