椿本チエイン
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様
シナヤカ530仕様
タイプ
片面歯形
種類
タイミングベルト
ピッチ(mm)
3
歯形
P3M
内容量
1本
バスケットに入れる
429
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07905558
BG120P3M6-530
40
6
120
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905671
BG120P3M10-530
40
10
120
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905978
BG120P3M15-530
40
15
120
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905567
BG123P3M6-530
41
6
123
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905680
BG123P3M10-530
41
10
123
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905987
BG123P3M15-530
41
15
123
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905576
BG132P3M6-530
44
6
132
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905689
BG132P3M10-530
44
10
132
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07906021
BG132P3M15-530
44
15
132
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905585
BG138P3M6-530
46
6
138
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905698
BG138P3M10-530
46
10
138
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07906030
BG138P3M15-530
46
15
138
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905601
BG141P3M6-530
47
6
141
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905707
BG141P3M10-530
47
10
141
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07906039
BG141P3M15-530
47
15
141
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905610
BG144P3M6-530
48
6
144
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905716
BG144P3M10-530
48
10
144
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906048
BG144P3M15-530
48
15
144
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905619
BG147P3M6-530
49
6
147
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905725
BG147P3M10-530
49
10
147
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906057
BG147P3M15-530
49
15
147
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905628
BG150P3M6-530
50
6
150
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905741
BG150P3M10-530
50
10
150
¥
913
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906075
BG150P3M15-530
50
15
150
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905637
BG153P3M6-530
51
6
153
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905811
BG153P3M10-530
51
10
153
¥
924
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905908
BG153P3M15-530
51
15
153
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905646
BG159P3M6-530
53
6
159
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906091
BG159P3M10-530
53
10
159
¥
936
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905935
BG159P3M15-530
53
15
159
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905655
BG162P3M6-530
54
6
162
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906100
BG162P3M10-530
54
10
162
¥
936
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905951
BG162P3M15-530
54
15
162
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905777
BG171P3M6-530
57
6
171
¥
651
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906109
BG171P3M10-530
57
10
171
¥
936
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905960
BG171P3M15-530
57
15
171
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905786
BG174P3M6-530
58
6
174
¥
651
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906118
BG174P3M10-530
58
10
174
¥
936
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905996
BG174P3M15-530
58
15
174
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07905795
BG177P3M6-530
59
6
177
¥
651
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906161
BG177P3M10-530
59
10
177
¥
951
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906005
BG177P3M15-530
59
15
177
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905820
BG183P3M6-530
61
6
183
¥
664
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906170
BG183P3M10-530
61
10
183
¥
951
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906985
BG183P3M15-530
61
15
183
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905829
BG186P3M6-530
62
6
186
¥
664
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906179
BG186P3M10-530
62
10
186
¥
951
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07906818
BG186P3M15-530
62
15
186
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07905838
BG192P3M6-530
64
6
192
¥
664
¥
629
¥
692
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07906301
BG192P3M10-530
64
10
192
¥
964
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ