施設用ハイチェア

施設用ハイチェア - コンビ施設用ハイチェア - コンビ施設用ハイチェア - コンビ施設用ハイチェア - コンビ

乳幼児の体型データやモニター調査に基づき、座りやすく抜け出しにくい独自の形状を考案
ガード&3点ベルトでお子さまの万一の抜け出しを防止
ネスティングができるので収納時に場所をとりません。メーカー旧製品(HC-01、HC-02)とのネスティングも可能です
角にはすべて丸みを持たせています
※木製品の色調は製品により異なります。 また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

材質本体/天然木、繊維板(MDF)質量(kg)6.6高さ(mm)座面:495、足のせ台:289外形寸法(mm)W531×D481×H798対象使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7ヵ月)~5才(60ヵ月)まで内容量1個
注意
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916277HC22
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする