アトムリビンテック
タンスガード
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。
長さ調整が可能です。
ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。
耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途
取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。
付属品
1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください)
材質
止め金:鋼 ベルト:合成繊維
仕上
【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
内容量
1セット(2本)
注意
※〈家具転倒防止金具をご使用にあたってのご注意〉
※添付木ねじは、メーカーで標準的なものを添付しています。
※実際の取付け強度は、地震の大きさ、地震の揺れかた、取付ける相手材の材質、家具の置かれている場所・状態、等々の条件により異なります。 添付木ねじでは効果が望めない場合(壁材:コンクリート、石膏ボードなどの場合)は、必ず建築業者または工務店などの専門家にご相談の上、取付けてください。
※2段重ね以上の家具に使用する場合は、重ねた家具同士が確実に締結されていることをご確認ください(締結されていない場合は、効果が期待できません)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07930311
750883
¥4,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください