曜日別特売

吊リ輪 猫 パープル

吊リ輪 猫 パープル - JET INOUE(ジェットイノウエ)吊リ輪 猫 パープル - JET INOUE(ジェットイノウエ)吊リ輪 猫 パープル - JET INOUE(ジェットイノウエ)吊リ輪 猫 パープル - JET INOUE(ジェットイノウエ)吊リ輪 猫 パープル - JET INOUE(ジェットイノウエ)

猫型のグリップ形状の吊り輪。新しくもありレトロ感あるアクセサリーパーツ!
ドレスアップ目的で室内はもちろんの事、リアバンパー廻りや牽引フック等に取り付ける吊り輪です

用途その他・アクセサリー材質樹脂質量(g)33種類猫紫寸法(横×縦×厚さ)(mm)【グリップ】113×103×10【ベルト】160×25×2内容量1個
注意
※合わない箇所への取付けや、無理な使用方法は危険ですのでお止めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07937329590888
800
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする