高透明エポキシ注型樹脂 主剤 硬化剤セット

高透明エポキシ注型樹脂 主剤 硬化剤セット - シーカ・ジャパン

リバーテーブルの作成などに最適。透明性に優れており厚物注型に最適なエポキシ樹脂です。
20℃の環境下で 45mm までの厚みを 1 回の注型で可能。自己脱泡性、耐UV性能に優れています。

用途リバーテーブルの作成、家具アート品、装飾品、各種アクセサリーセット内容主剤、硬化剤容量(kg)主剤:5、硬化剤:2.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7250mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07940585TD-150
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする