曜日別特売

密閉形圧力計 B形

密閉形圧力計 B形 - 旭計器工業

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全236種類を絞り込む
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
236種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07944557315-B350X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944566315-B350X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944575315-B350X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944591315-B750X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~5
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944600315-B750X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~7
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944609315-B750X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~10
オープン
22,530
24,783(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944618315-B450X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944627315-B450X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944636315-B450X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U1/20~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944645315-B850X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~5
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944661315-B850X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~7
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07944670315-B850X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U1/20~10
オープン
22,530
24,783(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948276315-B490X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~0.05
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07948285315-B890X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~0.05
オープン
56,080
61,688(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950218315-B490X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)200U1/20~100
オープン
74,780
82,258(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07950227315-B890X100MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)200U1/20~100
オープン
74,780
82,258(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956405315-B340X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~50
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956421315-B340X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~70
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956430315-B740X50MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~50
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956439315-B740X70MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~70
オープン
26,930
29,623(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956448315-B380X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956457315-B380X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~7
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956466315-B380X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U3/80~10
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956475315-B780X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956491315-B780X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~7
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956500315-B780X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U3/80~10
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956509315-B480X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956518315-B480X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~7
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956527315-B480X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)150U1/20~10
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956536315-B880X5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~5
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956545315-B880X7MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~7
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07956561315-B880X10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)150U1/20~10
オープン
26,930
29,623(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965679315-B340X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)75T3/80~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965688315-B740X0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)75T3/80~0.1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965697315-B350X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965706315-B350X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965715315-B350X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965731315-B350X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965740315-B350X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965749315-B350X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~1.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965758315-B350X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965767315-B350X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~2.5
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965776315-B350X3.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)G(面形)100U3/80~3.5
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965785315-B750X0.2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965801315-B750X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.3
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965810315-B750X0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.4
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965819315-B750X0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~0.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965828315-B750X1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~1
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965837315-B750X1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~1.6
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07965846315-B750X2MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)R(面形)100U3/80~2
オープン
19,780
21,758(税込)
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする