曜日別特売

指針接点付圧力計

指針接点付圧力計 - 旭計器工業

圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。

測定流体気体及び流体接続形状U内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全540種類を絞り込む
ケース形状
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
540種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
接点
接続ねじ
大きさ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08025310649-D350-1-H:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G3/81000~0.1
オープン
51,970
57,167(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025319649-D450-1-H:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G1/21000~0.1
オープン
51,970
57,167(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025328649-D350-1-L:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下限1接点G3/81000~0.1
オープン
51,970
57,167(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025337649-D450-1-L:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下限1接点G1/21000.1
オープン
51,970
57,167(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025626649-A350-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025635649-A350-1-H:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025651649-A450-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025660649-A450-1-H:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G1/21000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025669649-B350-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025678649-B350-1-H:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G3/81000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025687649-B450-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025696649-B450-1-H:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上限1接点G1/21000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025705649-D350-1-H:6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G3/81000~6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025721649-D450-1-H:6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G1/21000~6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025730649-A350-1-L:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025739649-A350-1-L:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G3/81000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025748649-A450-1-L:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025757649-A450-1-L:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A下限1接点G1/21000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025766649-B350-1-L:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025775649-B350-1-L:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G3/81000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025791649-B450-1-L:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G1/21000~10
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025800649-B450-1-L:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B下限1接点G1/21000~16
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025809649-D350-1-L:6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下限1接点G3/81006
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025818649-D450-1-L:6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D下限1接点G1/21006
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025827649-D350-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81000.25
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025836649-D350-2-H.L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81000.4
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025845649-D350-2-H.L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81000.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025861649-D350-2-H.L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81001
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025870649-D350-2-H.L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81001.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025879649-D350-2-H.L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81002.5
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025888649-D350-2-H.L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G3/81004
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025897649-D450-2-H.L:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21000.25
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025906649-D450-2-H.L:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21000.4
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025915649-D450-2-H.L:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21000.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025931649-D450-2-H.L:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21001
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025940649-D450-2-H.L:1.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21001.6
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025949649-D450-2-H.L:2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21002.5
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08025958649-D450-2-H.L:4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上下限2接点G1/21004
オープン
52,490
57,739(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027245649-A350-2-H.L:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G3/81000.1
オープン
53,010
58,311(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027261649-A450-2-H.L:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上下限2接点G1/21000.1
オープン
53,010
58,311(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027270649-B350-2-H.L:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G3/81000.1
オープン
53,010
58,311(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027279649-B450-2-H.L:0.1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)B上下限2接点G1/21000.1
オープン
53,010
58,311(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027489649-D350-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G3/81000~10
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027498649-D350-1-H:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G3/81000~16
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027507649-D450-1-H:10MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G1/21000~10
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027516649-D450-1-H:16MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)D上限1接点G1/21000~16
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027525649-A380-1-H:0.25MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81500~0.25
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027541649-A380-1-H:0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81500~0.4
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027550649-A380-1-H:0.6MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81500~0.6
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08027559649-A380-1-H:1MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)A上限1接点G3/81500~1
オープン
53,530
58,883(税込)
53日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする