仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15内容量1個