TB-25A用濁度センサ 10m

TB-25A用濁度センサ 10m - 東亜DKK
仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0~800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0~45℃付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書外形寸法(mm)約68×173×35H消費電力(W)約0.05電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400温度測定範囲(℃)0~50.0外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力測定原理近赤外90度散乱光測定防水仕様IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08125577TMS25A10
130,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする