東亜DKK
183400 カラーディスク 六価クロム
仕様
●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管
測定範囲
DR6000:20~350mg/L CaCO
3
、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
測定項目
六価及び全クロム
測定方法
フタレインコンプレクソン法
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08126058
HACH0393
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
79日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください