ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006

ポケットオゾン計 本体のみ HACH6006 東亜DKK

単一項目測定用の水質計です。
3つのキーで簡単操作。
小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。
単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。

仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合 付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本 測定範囲0.01~0.25mg/L O3、0.01~0.75mg/L O3 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法インディゴ法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08125961 HACH6006
187,000
179,800
197,780 (税込)
49日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする