東亜DKK
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。
測定濃度をデジタル表示。
ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。
パソコン、外部プリンタに接続可能。
防水構造。(IP67)
付属品
溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書
測定範囲
0~2.00mg/L、5~40℃
質量(g)
質量:約350(電池含む)
外形寸法(mm)
約187.5×75×37.5H
測定方式
測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
電源(個)
電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売)
検水
検水:pH5.5~8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08125559
OZ-21P
¥
190,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください