天牛(富士手袋工業)
着丈調整機能付きピカセーフ安全ベスト 2WAY仕様
着丈を50cmと60cmに調整ができます。
テープ幅60mmの高輝度反射材を使用しています。
材質
(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
~130まで
着丈(cm)
60・50
材質(メッシュ)
ポリエステル
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08134878
3160
紺
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
08134887
3160
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください