高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm

高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm - 天牛(富士手袋工業)

高輝度反射材使用で視認性抜群のスタンダードタイプの安全ベストです。
前面胸部に取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
ウエスト部の左右に調整用、前面には着脱用の合計3か所に面ファスナーテープが付いています。

材質(反射テープ)PVCテープ幅(mm)60ウエスト(cm)~125まで着丈(cm)60材質(メッシュ)ポリエステル内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08134930326-60
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
08134939326-60
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
08134948326-60
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
08134957326-60オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする