天牛(富士手袋工業)
高輝度ラメ入りピカセーフ安全ベスト
幅70mmのラメ入り反射テープを使用しております。
ウエストサイズ調整用のマジックテープ(面ファスナー)が付いています。
取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
材質
(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)
70
ウエスト(cm)
~125まで
着丈(cm)
60
材質(メッシュ)
ポリエステル
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08134896
8180
黄
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
08134905
8180
黄
紺
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
08134921
8180
白
紺
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください