曜日別特売

BluetoothデジタルインジケータMINI

BluetoothデジタルインジケータMINI - テクロック

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

器差(μm)4保護等級IP54最大移動速度(m/sec)1.7データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.5~0.9 ±20%保存温度(℃)-10~60最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示
器差(μm)
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133085SSI-250(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)12.51μm40.5~0.9 ±20%
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする