曜日別特売

Bluetoothデジタルインジケータ

Bluetoothデジタルインジケータ - テクロック

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)123測定範囲(mm)25最小表示1μm測定力(N)0.65-1.15データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s器差(μm)4電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133031SSI-560(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする