Bluetoothてこ式インジケータ

Bluetoothてこ式インジケータ - テクロック

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133006SSL-250(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする