曜日別特売

ステンレスワイヤー D002 D002ERL

ステンレスワイヤー D002 D002ERL - アールズステンレスワイヤー D002 D002ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:D002ERL
サイズ:直径Φ0.25"x600ft
材質[素材]:ステンレス
仕様:Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire
容量[グラム]:450

仕様Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire材質ステンレスサイズ直径Φ0.25"x600ft容量(g)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08136068D002ERL
5,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする