ステンレスワイヤー D004 D004ERL

ステンレスワイヤー D004 D004ERL - アールズステンレスワイヤー D004 D004ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:D004ERL
サイズ:直径Φ0.25"*225ft
重量[グラム]:450
材質[素材]:ステンレス
仕様:Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire

仕様Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire材質ステンレスサイズ直径Φ0.25" 225ft質量(g)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08136086D004ERL
5,400
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする