曜日別特売

簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー

簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー - マリンテック簡易防水 ガラス管ヒューズホルダー - マリンテック

DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズなし(本体のみ)
ケーブルAWG16・1.25SQ付き
25Aヒューズまでに使用可

全長(mm)380サイズ電線:AWG16・1.25SQ電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)25までヒューズ(mm)6×30用内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08133225ILF-16GW
438
429
472(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする