曜日別特売

家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン

家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン - ベルソス

大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫

用途【注意点】本製品は一般家庭用です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)9.3ホワイト容量(L)24電源(V)AC100 50/61Hz消費電力(W)88~65コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度最大容量(L)24内容量1台(24L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08162476VS-442
21,800
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08162476VS-44272962210VS-440WHVS-442 家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス 72962210家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス1台(24L)
20,980
税込23,078
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする