ヒロショウ
ヘアライン仕上げ さくらぐい呑み
ヘアライン仕上げ さくらぐい呑みは、氷を入れても結露ができにくく、温かさ・冷たさが長持ちするタンブラーです。ステンレス製なので丈夫で衛生的です。
用途
自宅・アウトドアでの飲み物入れに。
材質
ステンレス
容量(mL)
約58
質量(g)
70
直径×高さ(cm)
約6.5×5.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163955
SKR-005
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません