ヒロショウ
SAE茶会 つる手急須
SAE茶会 つる手急須は、錆びにくく衛生的で耐久性に優れたステンレス製のつる手急須です。黒色なので和室でも洋室でも馴染みます。茶こしのアミ付きです。
用途
お茶用に。
材質
ステンレス
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×11×8.5
満水容量(mL)
約500
内容量
1個
注意
※蓋はサテン仕上げです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163815
MB-100
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません