曜日別特売

フードウォーマー ウォーマットM

フードウォーマー ウォーマットM - EPフードウォーマー ウォーマットM - EPフードウォーマー ウォーマットM - EPフードウォーマー ウォーマットM - EPフードウォーマー ウォーマットM - EP
(1件のレビュー)

作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。

用途ダイニングテーブルに適した大きさ付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書グレー質量(g)670電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100内容量1個
注意
※丸めて収納で場所をとらない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08168880ESW-100
8,000
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 作業では使用しません。
製造業

仕事場では、お弁当やマグカップの保温に使用、
自宅では、料理や燗酒の保温に使用、
キャンプでも料理や燗酒の保温に使用しています。
特にキャンプでの食事では野外という環境でも料理がいつまでも温かくいただけるので重宝しています。丸めて持ち運びできるのでとても便利!簡易的ではあるものの収納袋もついてきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする