曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - 新ダイワ

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。
リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。
別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。
UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)
オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。

用途屋内作業、災害時などに寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2温度(℃)充電:0~40口数コンセント:3(20/1(30(A)コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4乾燥質量(kg)本体:27寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃)充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24充電時間(時間)コンセント:2動作温度(℃)ー10~40保管温度(℃)ー20~45バッテリー容量(Wh)1843内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08169318SLG2400B
370,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする