イマオコーポレーション
カムレバー(オネジ・メネジ) QLCA QLCA-04
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他
【M1】M3×0.5-3L【T1】2
R
40
T
10
A
14
B
12
材質(本体)
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)
26
タイプ
フェノール樹脂製
種類
カムレバー
D
12
t
4.5
D1
12
D2
8
M
M4×0.7
レバー荷重(N)
80
クランプ力(kN)
0.9
クランプストローク(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08177411
QLCA-04
¥
3,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください